{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spann-⌀ D1 | 8 mm | |
Aufnahme | SK 40 | |
Aufnahme-Norm | ISO 7388-1 | |
Form | ADB | |
Innenkühlung | ja, mit max. 80 bar | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | |
Zerspanungsstrategie | HSC | |
Auskraglänge A-Maß | 80,5 mm | |
⌀ D2 | 28 mm | |
Außen-⌀ D | 49,5 mm | |
Nutzlänge L1 | 61,5 mm | |
L2 | 30 mm | |
Verstellweg V | 10 mm | |
Gewicht | 1,3 kg | |
Gewinde M | M6 | |
Produktart | Hydrodehn-Spannfutter |
Artikelnummer | 302038 8 | |
EAN / GTIN | 4045197602411 | |
Herstellernummer | 302038 8 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Hydrodehn-Spannfutter kurz, schlank, Form ADB 8 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
385,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar
310,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
400,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ D2 | 28 mm | 28 mm | 21 mm |
Aufnahme-Norm | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-2; JIS B6339 |
Form | ADB | ADB | ADB |
Innenkühlung | ja, mit max. 80 bar | ja, mit max. 80 bar | ja |
Spann-⌀ D1 | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Verstellweg V | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Zerspanungsstrategie | HSC | HSC | HPC; HSC |