{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spann-⌀ D1 | 20 mm | |
Aufnahme | SK 40 | |
Aufnahme-Norm | ISO 7388-1 | |
Form | ADB | |
Innenkühlung | ja, mit max. 80 bar | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 6,3 bei 15000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | |
Zerspanungsstrategie | HSC | |
Auskraglänge A-Maß | 64,5 mm | |
Außen-⌀ D | 49,5 mm | |
Nutzlänge L1 | 42 mm | |
passende Reduzierhülse | 302160; 302165; 302155; 302150 | |
Produktart | Hydrodehn-Spannfutter |
Artikelnummer | 302005 20 | |
EAN / GTIN | 4045197146069 | |
Herstellernummer | 302005 20 |