• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/8″ Steckschlüssel XZN M10

Artikel-Nr.: 3020-50 M10
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3020-50 M10
EAN / GTIN 4991644038541
Herstellernummer 3020-50 M10
L-Nummer L60050 5418

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 50 mm
Dimension D2: 20 mm
Höhe: 23,5 mm
Antrieb: 3/8″
Innenvierkant
M10
XZN
Oberfläche: verchromt + zinkphosphatiert
Material: Chrom Molybdän + Spezial Bitstahl

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb