• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/8″ Steckschlüssel XZN M12

Artikel-Nr.: 3020-120 M12
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3020-120 M12
EAN / GTIN 4991644038824
Herstellernummer 3020-120 M12
L-Nummer L60050 4969

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 120 mm
Dimension D2: 20 mm
Höhe: 93,5 mm
Antrieb: 3/8″
Innenvierkant
M12
XZN
Oberfläche: verchromt + zinkphosphatiert
Material: Chrom Molybdän + Spezial Bitstahl

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb