{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spannbereich | 2,5 mm - 16 mm | |
Aufnahme | SK 40 | |
Aufnahme-Norm | ISO 7388-1 | |
Form | A | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 6,3 bei 15000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 50 µm | |
maximales Anzugsdrehmoment Md max | ≤ 14 Nm | |
Auskraglänge A-Maß | 80 mm | |
Außen-⌀ D | 50 mm | |
Ersatz-Torx®-Spannschlüssel Nr. 625220 | TX25 | |
Balluffchip-Bohrung | ja | |
Produktart | Kurzbohrfutter |
Artikelnummer | 301565 2,5-16 | |
EAN / GTIN | 4045197931818 | |
Herstellernummer | 301565 2,5-16 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kurzbohrfutter Form A 2,5-16 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
80 Stück sofort lieferbar
242,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
42 Stück sofort lieferbar
246,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Aufnahme | SK 40 | SK 40 |
Aufnahme-Norm | ISO 7388-1 | DIN 2080 |
Auskraglänge A-Maß | 80 | 85 |
Außen-⌀ D | 50 | 56 |
Form | A | A |
Spannbereich | 2,5 ;16 | 2,5 ;16 |
Produktart | Kurzbohrfutter | Kurzbohrfutter |