{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spannbereich | 2,5 mm - 16 mm | |
Aufnahme | SK 40 | |
Aufnahme-Norm | ISO 7388-1 | |
Form | A | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 30 µm | |
Auskraglänge A-Maß | 95 mm | |
Außen-⌀ D | 57 mm | |
Ersatz-Spannschlüssel Nr. 627425 | SW6 | |
Produktart | Kurzbohrfutter |
Artikelnummer | 301490 2,5-16 | |
EAN / GTIN | 2050001690555 | |
Herstellernummer | 11.296.40.16 |