• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreher-Satz 1/2″ 9-teilig

Artikel-Nr.: 3014444
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3014444
EAN / GTIN 4010886949764
Herstellernummer 3014444
L-Nummer L60160 5260

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schraubendreher-Satz 1/2″ für Innen-6-kant-schrauben in den Größen 4 - 14 mm
  • Im praktischen und robusten Kunststoffkasten
  • Für den festen Sitz der Einzelteile wird dieser Satz mit einer hochwertigen Schaumstoffeinlage geliefert
  • Mit GEDORE Check-Tool-System: Vollständigkeitsprüfung durch 2-farbige Schaumstoffeinlage

Merkmal:

  • Antriebsvierkant [metrisch]: 12,5 mm
  • Antriebsvierkant [zöllig]: 1/2″
  • Ausführung: Im praktischen und robusten Kunststoffkasten
  • Gesamtbreite [mm]: 190 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 70 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 360 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb