• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschlüssel-Satz 1/2″, 15-teilig, 6-kant, 10-32mm

Artikel-Nr.: 3014347
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Steckschlüssel-Einsatz

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3014347
    EAN / GTIN 4010886949672
    Herstellernummer 3014347
    L-Nummer L60160 5023

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Aus dem Werkstattalltag heraus zusammengestellt
    • Mit geschmiedeten, vergüteten, handbetätigten 6-kant UD-Profil Steckschlüsseleinsätzen
    • Mit Betätigungswerkzeugen aus Vanadium-Stahl 31CrV3
    • Mit robuster Hebel-Umschaltknarre, mit Druckknopfauslösung
    • Mit Kardanverlängerung, lässt eine Schwenkung bis 15° zu

    Merkmal:

    • Antriebsvierkant [metrisch]: 12,5 mm
    • Antriebsvierkant [zöllig]: 1/2″
    • Gesamtbreite [mm]: 190 mm
    • Gesamthöhe [mm]: 70 mm
    • Gesamtiefe [mm]: 51 mm
    • Gesamtlänge [mm]: 360 mm
    • 1000 V isoliert: nein
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb