{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spann-⌀ D1 | 6 mm | |
Innenkühlung | ja | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | |
Auskraglänge A-Maß | 60 mm | |
Außen-⌀ D | 21 mm | |
⌀ D2 | 15 mm | |
Verlängerung ⌀ D3 | 23 mm | |
Länge L | 42 mm | |
Gewinde M | M12 | |
maximales Anzugsmoment | 60 Nm | |
Produktart | Reduzierung |
Artikelnummer | 301397 M12X6 | |
EAN / GTIN | 4045197767349 | |
Herstellernummer | 301397 M12X6 |