Spannzangen-Einschraubadapter ER25 M16X90

Artikel-Nr.: 301387 M16X90
auf Anfrage
Sofort lieferbar
21 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Gewinde M × A-Maß Stückpreis inkl. MwSt.
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 3
  • Zerspanungsstrategie: HSC

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewinde M M16×90
Rundlaufgenauigkeit ≤ 3 µm
Zerspanungsstrategie HSC
Mutter-Außen-⌀ D 35 mm
⌀ D2 30 mm
L1 70 mm
Produktart Werkzeughalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 301387 M16X90
EAN / GTIN 4045197644954
Herstellernummer 301387 M16X90

Beschreibung

Ausführung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft.

Passend für:

Werkzeugaufnahmen für Einschraubfräser.

Lieferumfang:

Inklusive Spannmutter.

Sonderzubehör:

ER-Spannzangen Nr. 308901309430.
ER-Spannzangenmuttern Nr. 309650; 309652.

Hinweis:

Passende Verlängerung bzw. Reduzierung Nr. 301358; 301359.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb