{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewinde M | M12 | |
Schaft-⌀ d | 25 mm | |
Innenkühlung | ja | |
Schwingung | gedämpft | |
Außen-⌀ D | 20,8 mm | |
Bohrungs-⌀ D1 | 12,5 mm | |
Gesamtlänge Lges | 145 mm | |
Nutzlänge L1 | 80 mm | |
Produktart | Verlängerung |
Artikelnummer | 301386 M12X145 | |
EAN / GTIN | 4062406786168 | |
Herstellernummer | 301386 M12X145 |