{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewinde M | M10 | |
Schaft-⌀ d | 20 mm | |
Innenkühlung | ja | |
Schwingung | gedämpft | |
Außen-⌀ D | 15,4 mm | |
Bohrungs-⌀ D1 | 10,5 mm | |
Gesamtlänge Lges | 120 mm | |
Nutzlänge L1 | 60 mm | |
Produktart | Verlängerung |
Artikelnummer | 301384 M10X120 | |
EAN / GTIN | 4062406786137 | |
Herstellernummer | 301384 M10X120 |