{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewinde M | M16×360 | |
Aufnahme | ⌀ d = 32 mm | |
Schaft-⌀ d | 32 mm | |
Innenkühlung | ja | |
Schwingung | gedämpft | |
Bohrungs-⌀ D1 | 17 mm | |
⌀ D2 | 30 mm | |
Nutzlänge L1 | 300 mm | |
Produktart | Einschraubfräser-Aufnahme |
Artikelnummer | 301379 M16X360 | |
EAN / GTIN | 4062406275747 | |
Herstellernummer | 301379 M16X360 |