Densimet® Werkzeugaufnahme für Einschraubfräser, ⌀ d = 16 mm, Gewinde M × Lges: M8X88

Artikel-Nr.: 301374 M8X88
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Gewinde M × Lges Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: ja
  • Schwingung: gedämpft

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewinde M M8×88
Aufnahme ⌀ d = 16 mm
Schaft-⌀ d 16 mm
Innenkühlung ja
Schwingung gedämpft
Bohrungs-⌀ D1 8,5 mm
⌀ D2 14 mm
Nutzlänge L1 40 mm
Produktart Einschraubfräser-Aufnahme

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 301374 M8X88
EAN / GTIN 4062406274832
Herstellernummer 301374 M8X88

Beschreibung

Ausführung:

  • Schwingungsdämpfende Eigenschaft.
  • Schafttoleranz h6.

Verwendung:

Besonders für den Einsatz in Schrumpffuttern.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb