{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewinde M | M16 | |
Aufnahme | ⌀ d = 32 mm | |
Schaft-⌀ d | 32 mm | |
Innenkühlung | ja | |
Schwingung | gedämpft | |
Außen-⌀ D | 29 mm | |
Bohrungs-⌀ D1 | 17 mm | |
Gesamtlänge Lges | 160 mm | |
Nutzlänge L1 | 100 mm | |
Produktart | Verlängerung |
Artikelnummer | 301368 M16X160 | |
EAN / GTIN | 4045197770929 | |
Herstellernummer | 301368 M16X160 |