Vollhartmetallverlängerung für Einschraubfräser ⌀ d = 25 mm M12X196

Artikel-Nr.: 301366 M12X196
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Gewinde M × L Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: ja
  • Schwingung: gedämpft

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewinde M M12
Aufnahme ⌀ d = 25 mm
Schaft-⌀ d 25 mm
Innenkühlung ja
Schwingung gedämpft
Außen-⌀ D 23 mm
Bohrungs-⌀ D1 12,5 mm
Gesamtlänge Lges 196 mm
Nutzlänge L1 140 mm
Produktart Verlängerung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 301366 M12X196
EAN / GTIN 4062406786021
Herstellernummer 301366 M12X196

Beschreibung

Ausführung:

Vollhartmetall-Verlängerung mit schwingungsdämpfenden Eigenschaften, Schafttoleranz h6, lange und schlanke Ausführung.

Verwendung:

Besonders für den Einsatz in Schrumpffuttern. Perfekte Kombination aus den Standard-Stahlverlängerungen und den Densimet®-Verlängerungen.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb