Vollhartmetallverlängerung für Einschraubfräser ⌀ d = 12 mm M6X110

Artikel-Nr.: 301361 M6X110
auf Anfrage
Sofort lieferbar
27 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Gewinde M × L Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: ja
  • Schwingung: gedämpft

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewinde M M6
Aufnahme ⌀ d = 12 mm
Schaft-⌀ d 12 mm
Innenkühlung ja
Schwingung gedämpft
Außen-⌀ D 9,8 mm
Bohrungs-⌀ D1 6,5 mm
Gesamtlänge Lges 110 mm
Nutzlänge L1 60 mm
Produktart Verlängerung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 301361 M6X110
EAN / GTIN 4045197871688
Herstellernummer 301361 M6X110

Beschreibung

Ausführung:

Vollhartmetall-Verlängerung mit schwingungsdämpfenden Eigenschaften, Schafttoleranz h6, lange und schlanke Ausführung.

Verwendung:

Besonders für den Einsatz in Schrumpffuttern. Perfekte Kombination aus den Standard-Stahlverlängerungen und den Densimet®-Verlängerungen.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb