Reduzierung für Einschraubfräser M5/M8

Artikel-Nr.: 301359 M5/M8
auf Anfrage
Sofort lieferbar
28 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Innenkühlung: ja

Produktdetails

Technische Daten

Gewinde M M5
Innenkühlung ja
Auskraglänge A-Maß 30 mm
Außen-⌀ D 13 mm
Bohrungs-⌀ D1 5,5 mm
Pass-⌀ Dp 8,5 mm
⌀ D2 10 mm
Produktart Reduzierung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 301359 M5/M8
EAN / GTIN 4062406107581
Herstellernummer 301359 M5/M8

Beschreibung

Ausführung:

Schaft durchbohrt für Innenkühlmittelzufuhr.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb