Verlängerung für Einschraubfräser, Gewinde M × A-Maß: M8X30

Artikel-Nr.: 301358 M8X30
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
54 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Gewinde M × A-Maß Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewinde M M8
Innenkühlung ja
Auskraglänge A-Maß 30 mm
Außen-⌀ D 13,5 mm
Bohrungs-⌀ D1 8,5 mm
Produktart Verlängerung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 301358 M8X30
EAN / GTIN 4062406107529
Herstellernummer 301358 M8X30

Beschreibung

Ausführung:

Schaft durchbohrt für Innenkühlmittelzufuhr.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb