{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewinde M | M5×65 | |
Aufnahme | ⌀ d = 12 mm | |
Schaft-⌀ d | 12 mm | |
Innenkühlung | ja | |
Schwingung | gedämpft | |
Bohrungs-⌀ D1 | 5,5 mm | |
⌀ D2 | 9,5 mm | |
Nutzlänge L1 | 20 mm | |
Produktart | Einschraubfräser-Aufnahme |
Artikelnummer | 301343 M5X65 | |
Herstellernummer | 301343 M5X65 |