• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schutzkorb mit absenkbarer Fußleiste

Artikel-Nr.: 301312
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Zubehör für Leitern

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 301312
EAN / GTIN 4031405944060
Herstellernummer 301312
L-Nummer L90110 1077

Beschreibung

Beschreibung:

  • Pflichtzubehör
  • Dient als Absturzsicherung während der Bedienungs- und Kontrollarbeit
  • Ideale Anpassung an die Kontur des Fahrzeuges dank absenkbarer Fußleiste

Merkmal:

  • Höhe: 600 mm
  • Korbbreite: 1500 mm
  • Korblänge: 1500 mm
  • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
  • Material: Aluminium
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren
  • Produkttyp: mit absenkbarer Fußleiste

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb