• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/8″ Steckschlüssel Innensechskant 7/16″

Artikel-Nr.: 3012A-52 7/16
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3012A-52 7/16
EAN / GTIN 4991644041800
Herstellernummer 3012A-52 7/16
L-Nummer L60050 10710

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 52 mm
Dimension D2: 20 mm
Länge: 15,5 mm
Höhe: 34 mm
Antrieb: 3/8″
Innenvierkant
Abtrieb 7/16″
Aussensechskant
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb