• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zangen-Satz 3-teilig

Artikel-Nr.: 3012859
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Multifunktionszange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3012859
EAN / GTIN 4010886949719
Herstellernummer 3012859
L-Nummer L60160 4972

Beschreibung

Beschreibung:

  • Praktische Satzzusammenstellung
  • Bestehend aus Kraft-Seitenschneider, Kraft-Kombizange, Wasserpumpenzange
  • 8314-180 JC Kraft-Seitenschneider:
  • Hoher Kraftaufbau durch konvexe Griffform und nach vorn verlagerten Drehpunkt im Gelenk
  • Induktiv gehärtete Schneiden 63-65 HRC
  • Gedore Sondervergütungsstahl, verchromt
  • 2K-Griffhüllen
  • Schneidkapazität: 25mm²/AWG4, Pianodraht max. 2,0 mm, Kupferdraht max. 6,00 m
  • 8250-200 JC Kraft-Kombizange:
  • Für härteste Dauerbeanspruchung
  • Hoher Kraftaufbau durch nach vorn verlagerten Drehpunkt im Gelenk
  • Induktiv gehärtete Schneiden 62-64 HRC
  • GEDORE Sondervergütungsstahl, verchromt
  • Schneidkapazität: 25mm²/AWG4, Pianodraht max. 2,0 mm, Kupferdraht max. 6,00 mm
  • 142 10 TL Wasserpumpenzange:
  • Selbstklemmendes Greifen an Rohren und Muttern
  • 15-fache Feinverstellung per Knopfdruck
  • Gute Zugänglichkeit in engen Bereichen durch schlanken Zangenkopf
  • Induktive gehärtete Zähne 61 HRC
  • Stahlgrau mit blau getauchten rauhen Handgriffen

Merkmal:

  • Gesamtbreite [mm]: 210 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 35 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 300 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • Ausführung funkenfrei: Nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb