• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/8″ Bit-Steckschlüssel, Innensechskant, Kugelkopf 6 mm

Artikel-Nr.: 3011M-160 6mm
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3011M-160 6mm
EAN / GTIN 4991644038602
Herstellernummer 3011M-160 6mm

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 160 mm
Dimension D2: 18 mm
Höhe: 133,5 mm
Antrieb: 3/8″
Innenvierkant
Abtrieb 6 mm
Aussensechskant, Kugelkopf
Oberfläche: verchromt + zinkphosphatiert
Material: Chrom Molybdän + Spezial Bitstahl

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb