• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/8″ Bit-Steckschlüssel, Innensechskant, Kugelkopf 8 mm

Artikel-Nr.: 3011M-120 8mm
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3011M-120 8mm
EAN / GTIN 4991644038466
Herstellernummer 3011M-120 8mm
L-Nummer L60050 131

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 120 mm
Dimension D2: 18 mm
Höhe: 93,5 mm
Antrieb: 3/8″
Innenvierkant
Abtrieb 8 mm
Aussensechskant, Kugelkopf
Oberfläche: verchromt + zinkphosphatiert
Material: Chrom Molybdän + Spezial Bitstahl

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb