{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Morsekonus innen | 2 | |
Aufnahme | SK 50 kurz | |
Aufnahme-Norm | ISO 7388-1 | |
Form | AD | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 6,3 bei 12000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 8 µm | |
Auskraglänge A-Maß | 60 mm | |
Außen-⌀ D | 32 mm | |
Produktart | Aufnahmen-Adapter |
Artikelnummer | 301185 2 | |
EAN / GTIN | 4062406252205 | |
Herstellernummer | 301185 2 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Reduzierhülse für MK-Schaft mit Austreiblappen, Form AD 2
auf Anfrage
Sofort lieferbar
174 Stück sofort lieferbar
55,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
37 Stück sofort lieferbar
133,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Aufnahme | SK 50 kurz | SK 50 kurz |
Aufnahme-Norm | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Auskraglänge A-Maß | 60 | 60 |
Außen-⌀ D | 32 | 32 |
Form | AD | AD |
Morsekonus innen | 2 | 2 |
Produktart | Aufnahmen-Adapter | Aufnahmen-Adapter |