Adapter Messerkopf / Spannzange ER 22 mm

Artikel-Nr.: 301113 22
auf Anfrage
Sofort lieferbar
37 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Dorn-⌀ d1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN 6357
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 3
  • Innenkühlung: true

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 6357
Rundlaufgenauigkeit ≤ 3 µm
für ER-Spannzangen 32
Außen-⌀ D 48 mm
Gesamtlänge L 92 mm
Innenkühlung ja
Produktart Spannzangen-Halter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 301113 22
EAN / GTIN 4062406099039
Herstellernummer 301113 22

Beschreibung

Ausführung:

Bohrung, Anlagefläche am Bund und ER-Spannzangensitz geschliffen, Korpus außen hartüberdreht für beste Rundlauf− und Wuchteigenschaften. Für möglichst kurze Auskragung mit innenliegender Spannmutter (wahlweise mit Dichtscheibe einsetzbar.). Durchbohrte Anzugsschraube für Innenkühlung.

Verwendung:

Sehr flexible und kostengünstige Lösung, macht aus jeder beliebigen Messerkopfaufnahme eine Spannzangenaufnahme.

Lieferumfang:

Inklusive ER-Spannmutter (innenliegend), Anzugsschraube.

Sonderzubehör:

Dichtscheiben Nr. 309630; 309635.

Hinweis:

Passende Spannmutter Nr. 309621.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb