Anzugsschraube für Verlängerung 2 × 45 mm 22 mm

Artikel-Nr.: 301109 22
Rabatt
7,10 €
Preis gültig bis zum 31.07.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

für Dorn-⌀ D1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    für Dorn-⌀ D1 22 mm
    Gewindegröße M10
    Länge 120 mm
    Festigkeit 12.9
    Produktart Schraube

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 301109 22
    EAN / GTIN 4045197779434
    Herstellernummer 301109 22

    Beschreibung

    Passend für:

    Nr. 301105 2 Stk. Messerkopfverlängerung kurz.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb