Anzugsschraube für Verlängerung 45 mm 40 mm

Artikel-Nr.: 301107 40
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

für Dorn-⌀ D1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Dorn-⌀ D1 40 mm
Gewindegröße M20
Länge 90 mm
Festigkeit 12.9
Produktart Schraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 301107 40
EAN / GTIN 4045197779366
Herstellernummer 301107 40

Beschreibung

Passend für:

Nr. 301105 Messerkopfverlängerung kurz.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb