Messerkopf-Verlängerung lang 40 mm

Artikel-Nr.: 301106 40
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Dorn-⌀ d1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN 6357
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 3

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Dorn-⌀ d1 40 mm
Norm DIN 6357
Rundlaufgenauigkeit ≤ 3 µm
Außen-⌀ D 89 mm
Gesamtlänge L 70 mm
A 27 mm
Produktart Verlängerung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 301106 40
EAN / GTIN 4045197779311
Herstellernummer 301106 40

Beschreibung

Ausführung:

Aufnahmezapfen, Bohrung und Anlageflächen am Bund geschliffen.

Verwendung:

Zur flexiblen Verlängerung von Messerkopfaufnahmen. Preisgünstige Variante zu teuren Sonderanfertigungen. 3 mögliche Einsatzmöglichkeiten: kurze (45 mm) oder lange (70 mm) Verlängerung bzw. maximal Kombination von zwei kurzen Verlängerungen (2×45 mm).

Lieferumfang:

Inklusive passender Fräseranzugsschraube.

Sonderzubehör:

Spezialschlüssel Nr. 309840.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb