• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/8″ Bit-Steckschlüssel, Innensechskant, Z-Serie 12 mm

Artikel-Nr.: 3010MZ-75 12mm
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
    Produktart Bit-Werkzeug

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3010MZ-75 12mm
    EAN / GTIN 4991644039999
    Herstellernummer 3010MZ-75 12mm

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Länge: 75 mm
    Dimension D2: 19 mm
    Höhe: 48,5 mm
    Antrieb: 3/8″
    Innenvierkant
    Abtrieb 12 mm
    Aussensechskant
    Oberfläche: verchromt + zinkphosphatiert
    Material: Chrom Molybdän + Spezial Bitstahl

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb