• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/8″ Steckschlüssel Innensechskant, Z-Serie 5 mm

Artikel-Nr.: 3010MZ-50 5mm
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3010MZ-50 5mm
EAN / GTIN 4991644039869
Herstellernummer 3010MZ-50 5mm

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 50 mm
Dimension D2: 17 mm
Höhe: 23,5 mm
Antrieb: 3/8″
Innenvierkant
Abtrieb 5 mm
Aussensechskant
Oberfläche: verchromt + zinkphosphatiert
Material: Chrom Molybdän + Spezial Bitstahl

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb