• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/8″ Steckschlüssel Innensechskant 3 mm

Artikel-Nr.: 3010M-62 3mm
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
    Produktart Steckschlüssel-Einsatz

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3010M-62 3mm
    EAN / GTIN 4991644037612
    Herstellernummer 3010M-62 3mm
    L-Nummer L60050 1088

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Länge: 62 mm
    Dimension D2: 18 mm
    Höhe: 35,5 mm
    Antrieb: 3/8″
    Innenvierkant
    Abtrieb 3 mm
    Aussensechskant
    Oberfläche: verchromt + zinkphosphatiert
    Material: Chrom Molybdän + Spezial Bitstahl

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb