{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Dorn-⌀ d1 | 22 mm | |
Spann-⌀ D1 | 22 mm | |
Aufnahme | SK 40 A = 100 | |
Norm | DIN 6357 | |
Aufnahme-Norm | ISO 7388-1 | |
Form | A | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 6,3 bei 18000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 6 µm | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Auskraglänge A-Maß | 100 mm | |
Außen-⌀ D | 48 mm | |
Fräsdornlänge L4 | 19 mm | |
Ersatz-Fräseranzugsschraube Nr. 309860 / 309861 | 22 | |
passender Spezialschlüssel Nr. 309840 | 22 | |
Produktart | Messerkopfaufnahme |
Artikelnummer | 301027 22 | |
EAN / GTIN | 4062406251925 | |
Herstellernummer | 301027 22 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Messerkopfaufnahme Form A, SK 40 A = 100, Dorn-⌀ d1: 22mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
124 Stück sofort lieferbar
64,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
187 Stück sofort lieferbar
115,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
99 Stück sofort lieferbar
160,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Aufnahme | SK 40 A = 100 | SK 40 A = 100 | SK 50 A = 100 |
Dorn-⌀ d1 | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Form | A | ADB | ADB |
passender Spezialschlüssel Nr. 309840 | 22 | 22 | 22 |
Spann-⌀ D1 | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Zerspanungsstrategie | HPC | HPC | HPC |
Produktart | Messerkopfaufnahme | Messerkopfaufnahme | Messerkopfaufnahme |