{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Dorn-⌀ d1 | 40 mm | |
Aufnahme | SK 40 kurz | |
Norm | DIN 6357 | |
Aufnahme-Norm | DIN 69871; ISO 7388-1 | |
Form | A | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 6,3 bei 15000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 6 µm | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Auskraglänge A-Maß | 50 mm | |
Außen-⌀ D | 88 mm | |
Fräsdornlänge L4 | 27 mm | |
Ersatz-Fräseranzugsschraube Nr. 309860 / 309861 | 40 | |
passender Spezialschlüssel Nr. 309840 | 40 | |
Produktart | Messerkopfaufnahme |
Artikelnummer | 301020 40 | |
Herstellernummer | 301020 40 |