{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Dorn-⌀ d1 | 40 mm | |
Spann-⌀ D1 | 40 mm | |
Aufnahme | SK 50 A = 200 | |
Norm | DIN 6358 | |
Aufnahme-Norm | ISO 7388-1 | |
Form | ADB | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 5 µm | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Auskraglänge A-Maß | 200 mm | |
Außen-⌀ D | 70 mm | |
Fräsdornlänge L3 mit Mitnehmerring | 27 mm | |
Fräsdornlänge L4 | 41 mm | |
Ersatz-Fräseranzugsschraube Nr. 309860 / 309861 | 40 | |
Ersatz-Mitnehmerring Nr. 309870 | 40 | |
passender Spezialschlüssel Nr. 309840 | 40 | |
Produktart | Fräser-Aufsteckdorn |
Artikelnummer | 301010 40 | |
EAN / GTIN | 4045197285584 | |
Herstellernummer | 301010 40 |