Kombi-Fräser-Aufsteckdorn Form A 27 mm

Artikel-Nr.: 300837 27
auf Anfrage
Sofort lieferbar
85 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Dorn-⌀ d1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN 6358
  • Aufnahme-Norm: ISO 7388-1
  • Form: A
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 6,3 bei 18000 min-1
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 6

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Dorn-⌀ d1 27 mm
    Spann-⌀ D1 27 mm
    Aufnahme SK 40 kurz
    Norm DIN 6358
    Aufnahme-Norm ISO 7388-1
    Form A
    Wuchtgüte G bei Drehzahl G 6,3 bei 18000 min-1
    Rundlaufgenauigkeit ≤ 6 µm
    Zerspanungsstrategie HPC
    Auskraglänge A-Maß 55 mm
    Produktart Fräser-Aufsteckdorn

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 300837 27
    EAN / GTIN 4062406251734
    Herstellernummer 300837 27

    Beschreibung

    Ausführung:

    Kegelschaft, Aufnahmezapfen und Anlageflächen am Bund geschliffen. Mit Balluff/RFID-Chip-Bohrung.
    Alle Schäfte feinglasperlengestrahlt.

    Verwendung:

    • Mit Passfeder für Fräser mit Längsnute, z.B. DIN 841.
    • Mit Mitnehmerring für Fräser mit Quernute DIN 1880 und Messerköpfe DIN 1830.

    Lieferumfang:

    Inklusive Passfeder, Mitnehmerring und Fräseranzugsschraube.

    Sonderzubehör:

    Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600308806, AB-Spannschlüssel Nr. 308820308835, Spezialschlüssel Nr. 309840.

    Hinweis:

    Innenkühlung nur mit passender Anzugsschraube Nr. 309861 möglich.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb