{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spannbereich | 2 mm - 6 mm | |
Aufnahme | SK 40 A = 160 | |
Aufnahme-Norm | ISO 7388-1 | |
Form | AD | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 5 µm | |
Zerspanungsstrategie | HSC | |
Auskraglänge A-Maß | 160 mm | |
⌀ D1 | 9,6 mm | |
⌀ D2 | 13 mm | |
Außen-⌀ D | 27 mm | |
Balluffchip-Bohrung | ja | |
Produktart | Spannzangenfutter |
Artikelnummer | 300786 2-6 | |
EAN / GTIN | 4062406256036 | |
Herstellernummer | 300786 2-6 |