Micro Präzisions-Spannfutter-Verlängerung mit Zylinderschaft, Spannbereich: 1-6mm

Artikel-Nr.: 300774 1-6
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Spannbereich (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Innenkühlung: ja
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 2,5 bei 25000 min-1
  • Rundlaufgenauigkeit: 3
  • Zerspanungsstrategie: HSC

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Innenkühlung ja
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 2,5 bei 25000 min-1
Rundlaufgenauigkeit 3 µm
Zerspanungsstrategie HSC
⌀ d 20 mm
⌀ D2 13 mm
Schlüsselweite SW 19 mm
Gesamtlänge L 150 mm
L1 67 mm
Produktart Schrumpffutter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 300774 1-6
EAN / GTIN 4250261555252
Herstellernummer 310 2006 820 1
Hersteller Albrecht Präzision GmbH & Co. KG, Antoniusstraße 25, 73249 WERNAU (NECKAR), Deutschland, www.albrecht-bohrfutter.de

Beschreibung

Ausführung:

  • Außen- und Innenkegel geschliffen.
  • Schäfte hartüberdreht.
  • Mit RFID/Balluffchip-Bohrung.
  • Die Spannzange wird über eine Spannschraube von hinten durch das Futter gespannt, keine Spannmutter notwendig!

Vorteil:

Extrem schlanke Bauform ermöglicht eine Bearbeitung auch an schwer zugänglichen Bauteilen, z. B. für Werkzeug- und Formenbau.

Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft nach DIN 6499.

Lieferumfang:

Inklusive Spannschraube und Schlüssel mit Quergriff.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600 − 308806,
AB-Spannschlüssel Nr. 308820308835,
GARANT Spannzangen Nr. 309563,
ALBRECHT Spannzangen Nr. 309572309573.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf
Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb