{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spannbereich | 2 mm - 25 mm | |
Aufnahme | SK 50 A = 70 | |
Aufnahme-Norm | ISO 7388-1 | |
Form | AD | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 6,3 bei 12000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | |
Auskraglänge A-Maß | 70 mm | |
Außen-⌀ D | 60 mm | |
Ersatz-Spannmutter Nr. 309670 | 2 - 25 | |
passender Hakenschlüssel Nr. 628400 | 58 / 62 | |
Produktart | Spannzangenfutter |
Artikelnummer | 300760 2-25 | |
EAN / GTIN | 4045197145338 | |
Herstellernummer | 300760 2-25 |