{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
für ER-Spannzangen | 25 | |
Schaft-⌀ d | 25 mm | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | |
Zerspanungsstrategie | HSC | |
Innenkühlung | ja | |
Spannbereich | 1 mm - 16 mm | |
Außen-⌀ D | 42 mm | |
Schaftlänge L1 | 65 mm | |
L2 | 28 mm | |
Produktart | Spannzangenfutter |
Artikelnummer | 300683 25 | |
EAN / GTIN | 4045197708199 | |
Herstellernummer | 300683 25 |