ER-Spannzangenfutter Mini / schlank Form ADB 16

Artikel-Nr.: 300669 16
Preis gültig bis zum 31.07.2024
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für ER-Spannzangen-Größe Stückpreis inkl. MwSt.
  • Aufnahme-Norm: ISO 7388-1
  • Form: ADB
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 2,5 bei 25000 min-1
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 3
  • Zerspanungsstrategie: HSC

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Spann-⌀ D1 0,5-10 mm
Aufnahme SK 50 A = 160
Aufnahme-Norm ISO 7388-1
Form ADB
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 2,5 bei 25000 min-1
Rundlaufgenauigkeit ≤ 3 µm
Zerspanungsstrategie HSC
Spannbereich 0,5 mm - 10 mm
Auskraglänge A-Maß 160 mm
Außen-⌀ D 22 mm
Nutzlänge LN 70 mm
passender Spannschlüssel Nr. 309740 16
Produktart Spannzangenfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 300669 16
Herstellernummer 300669 16

Beschreibung

Ausführung:

Spannmutter feingewuchtet für HSC. ER11-Durchgang aufgebohrt. Schäfte hartüberdreht (Laufruhe!).

Lieferumfang:

Inklusive High-Speed ER-Mini-Mutter Nr. 309650.

Sonderzubehör:

ER-Spannzangen Nr. 308881309434, ER-Spannschlüssel Nr. 309740.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb