{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
für ER-Spannzangen | 25 mm | |
Spann-⌀ D1 | 1-16 mm | |
Aufnahme | SK 40 A = 130 | |
Aufnahme-Norm | ISO 7388-1 | |
Form | ADB | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | |
Zerspanungsstrategie | HSC | |
Spannbereich | 1 mm - 16 mm | |
Auskraglänge A-Maß | 130 mm | |
Außen-⌀ D | 35 mm | |
Nutzlänge LN | 104 mm | |
passender Spannschlüssel Nr. 309740 | 25 | |
Produktart | Spannzangenfutter |
Artikelnummer | 300652 25 | |
EAN / GTIN | 4045197764348 | |
Herstellernummer | 300652 25 |