ER-Spannzangenfutter-Set, SK 40, für ER-Spannzangen-Größe: 16

Artikel-Nr.: 300630 16
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

für ER-Spannzangen-Größe Stückpreis inkl. MwSt.
  • Aufnahme-Norm: ISO 7388-1
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 3
  • Zerspanungsstrategie: HSC

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für ER-Spannzangen 16
Aufnahme SK 40
Aufnahme-Norm ISO 7388-1
Rundlaufgenauigkeit ≤ 3 µm
Zerspanungsstrategie HSC
Balluffchip-Bohrung ja
Produktart Spannzangenfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 300630 16
EAN / GTIN 4045197307910

Beschreibung

Ausführung:

  • Außen- und Innenkegel geschliffen.
  • Hohe Systemrundlaufgenauigkeit ≤10 µm.
  • Bis 40 % höhere Spannkraft, bei Nenn-⌀.

Vorteil:

  • Höhere Standzeit, optimale Prozesssicherheit.
  • Bessere Qualität (Oberflächengüte, engere Fertigungstoleranzen).
  • Niedrigere Produktionskosten.

Lieferumfang:

ER-Futter mit Mutter (Nr. 300470 Gr. 16, 25 bzw. 32), ER-Spannschlüssel (Nr. 613300 Gr. 25 bzw. 309680 Gr. 32) und ER-Spannzangen (Nr. 308901, 308941 bzw. 308981):
ER 16 (426 E): D = 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10 mm.
ER 25 (428 E): D = 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14 und 16 mm.
ER 32 (470 E): D = 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 und 20 mm.
Inklusive Kunststoffkoffer.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600308806, AB-Spannschlüssel Nr. 308820; 308830, ER-Spannschlüssel Nr. 309680 bzw. 613300, ER-Spannzangen Nr. 308901309434, ER-Spannmutter Nr. 309615 (für Dichtscheiben), Dichtscheiben Nr. 309625309645 (für Nr. 309615).

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb