• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

E-WSL-L7/1 Kunststoffdeckel neutral

Artikel-Nr.: 3006271
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Ablageboden

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3006271
EAN / GTIN 4010886949405
Herstellernummer 3006271
L-Nummer L60160 5647

Beschreibung

Beschreibung:

Ablageplatte für Werkstattwagen WSL-L7

Merkmal:

  • Ausführung: ABS-Kunststoff mit Kleinteilefächern
  • Gesamtbreite [mm]: 785 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 510 mm
  • Material: Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
  • 1000 V isoliert: nein
  • VDE zertifiziert: nein
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb