ER-Spannzangenfutter Form AD 25

Artikel-Nr.: 300585 25
auf Anfrage
Sofort lieferbar
161 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

für ER-Spannzangen-Größe Stückpreis inkl. MwSt.
  • Aufnahme-Norm: ISO 7388-1
  • Form: AD
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 6,3 bei 18000 min-1
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 3
  • Zerspanungsstrategie: HSC

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Spann-⌀ D1 1-16 mm
Aufnahme SK 50 A = 100
Aufnahme-Norm ISO 7388-1
Form AD
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 6,3 bei 18000 min-1
Rundlaufgenauigkeit ≤ 3 µm
Zerspanungsstrategie HSC
Spannbereich 1 mm - 16 mm
Auskraglänge A-Maß 100 mm
Außen-⌀ D 42 mm
Ersatz-High-Speed-Mutter GARANT Nr. 309610 25
Ersatz-Mutter HOLEX Nr. 309580 25
Balluffchip-Bohrung ja
Produktart Spannzangenfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 300585 25
EAN / GTIN 4062406109561
Herstellernummer 300585 25

Beschreibung

Ausführung:

Außen- und Innenkegel geschliffen. Mit Balluff/RFID-Chip-Bohrung.
HOLEX −
Präzisions-Spannmutter HOLEX gewuchtet (G6,3 / 18000 min−1, alle Schäfte feinglasperlengestrahlt. Wuchtgüte G6,3 / 18000 min−1).

Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangen nach DIN 6499 − Form A und B.

Lieferumfang:

Inklusive Spannmutter.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600308806, AB-Spannschlüssel Nr.308820308835, ER-Spannschlüssel Nr. 309680 bzw. 613300, ER-Spannzangen Nr. 308901309449, ER-Spannmutter Nr. 309615 (für Dichtscheiben), Dichtscheiben Nr. 309625309645 (für Nr. 309615).

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


ER-Spannzangenfutter Form AD 25

ER-Spannzangenfutter Form AD 25

auf Anfrage
Sofort lieferbar
161 Stück sofort lieferbar
96,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
45 Stück sofort lieferbar
95,40 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
50 Stück sofort lieferbar
121,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
522 Stück sofort lieferbar
64,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
393 Stück sofort lieferbar
63,40 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
138 Stück sofort lieferbar
95,00 €
54,20 €
Aufnahme SK 50 A = 100 BT 40 A = 100 BT 50 A = 100 SK 40 A = 100 BT 40 A = 100 BT 50 A = 100
Auskraglänge A-Maß 100 100 100 100 100 100
Außen-⌀ D 42 42 42 42 42 42
Rundlaufgenauigkeit ≤ 3 ≤ 3 ≤ 3 ≤ 3 ≤ 3 ≤ 3
Spann-⌀ D1 1-16 1-16 1-16 1-16 1-16 1-16
Spannbereich 1 ;16 1 ;16 1 ;16 1 ;16 1 ;16 1 ;16
Produktart Spannzangenfutter Spannzangenfutter Spannzangenfutter Spannzangenfutter Spannzangenfutter Spannzangenfutter

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb