{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Aufnahme | SK 50 A = 100 | |
Aufnahme-Norm | ISO 7388-1 | |
Form | ADB | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | |
Zerspanungsstrategie | HSC | |
Balluffchip-Bohrung | ja | |
Produktart | Spannzangenfutter |
Artikelnummer | 300570 32 | |
EAN / GTIN | 4045197284907 | |
Herstellernummer | 300570 32 |