{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
für ER-Spannzangen | 16 | |
Spann-⌀ D1 | 0,5-10 mm | |
Aufnahme | SK 40 A = 200 | |
Aufnahme-Norm | ISO 7388-1 | |
Form | ADB | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | |
Zerspanungsstrategie | HSC | |
Spannbereich | 0,5 mm - 10 mm | |
Auskraglänge A-Maß | 200 mm | |
Außen-⌀ D | 28 mm | |
Ersatz-High-Speed-Mutter GARANT Nr. 309610 | 16 | |
Ersatz-Mutter HOLEX Nr. 309580 | 16 | |
Balluffchip-Bohrung | ja | |
Produktart | Spannzangenfutter |
Artikelnummer | 300545 16 | |
EAN / GTIN | 4045197284808 | |
Herstellernummer | 300545 16 |