• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeugsortiment in CT-Modul 22-tlg

Artikel-Nr.: 3005224
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Werkzeugsortiment

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3005224
EAN / GTIN 4010886949290
Herstellernummer 3005224

Beschreibung

Beschreibung:

  • GEDORE Werkzeugsortiment aus dem Werkstattalltag heraus zusammengestellt
  • Ideal für große und kleine Wartungs- und Montagearbeiten
  • Geeignet für Industrie, Handwerk, Automotive und den ambitionierten Heimwerker

Merkmal:

  • Aufbewahrung: Check-Tool-Modul für WORKMO oder L-BOXX 136
  • Gesamtbreite [mm]: 418 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 314 mm
  • Material: Schaumstoff
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Passende Produkte

Zubehör

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb