• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

VHM-Gewindefräser / GF M 6 2,5xD GF 1131

Artikel-Nr.: 300472
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 300472
EAN / GTIN 4046122028962
Herstellernummer 300472

Beschreibung

Ausführung:

Mit Werkzeug zu montieren

Beschreibung:

VHM-Gewindefräser / GF M 6 2,5xD GF 1131

GF
VHM-Gewindefräser

Universell einsetzbares Werkzeug zur kostengünstigen Fertigung von Innengewinden.

Merkmal:

Gewicht: 0,1 kg
Senkrechte Höhe: 2.5 m
Ausladung: 3.06 m
Sprossentiefe/Stufentiefe: 225 mm
Sprossen-/Stufenanzahl: 12 St.
Sprossen-/Stufenbreite: 1000 mm
Material: Aluminium, Stahl verzinkt

Hinweis:

Sperrgut
Treppen - Überstiege - Laufstege
Lieferzeit: 10 Tage
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb